Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A4, blank

DIN 557 Edelstahl A4 blank
MU-4KT-DIN557-A4-SW19-M12

Art.-Nr. 03400912

EAN 4038898618096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 03400912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Eckmaß (e)

26,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen