Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A4, blank

DIN 557 Edelstahl A4 blank
MU-4KT-DIN557-A4-SW8-M5

Art.-Nr. 0340095

EAN 4047376414105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 0340095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Nenndurchmesser

5 mm

Eckmaß (e)

11,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen