Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, blank

DIN 557 Stahl 5 blank
MU-4KT-DIN557-5-SW24-M16

Art.-Nr. 0337000016

EAN 4045727021132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, blank

Art.-Nr. 0337000016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Blank

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Eckmaß (e)

33,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen