Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, blank

DIN 557 Stahl 5 blank
MU-4KT-DIN557-5-SW7-M4

Art.-Nr. 0337000004

EAN 4046778774534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, blank

Art.-Nr. 0337000004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Höhe (m1)

3,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Blank

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Nenndurchmesser

4 mm

Eckmaß (e)

9,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen