Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, blank
DIN 557 Stahl 5 blank
MU-4KT-DIN557-5-SW8-M5
Art.-Nr. 0337000005
EAN 4055375974919
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Nenndurchmesser | 5 mm |
Eckmaß (e) | 11,3 mm |