Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 557 Stahl 5 verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW13-(A2K)-M8
Art.-Nr. 033700018
EAN 4038898852414
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 6,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Eckmaß (e) | 18,4 mm |