Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 557 Stahl 5 verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW17-(A2K)-M10

Art.-Nr. 0337000110

EAN 4038898852384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0337000110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Nenndurchmesser

10 mm

Eckmaß (e)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen