Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 557 Stahl 5 verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW19-(A2K)-M12

Art.-Nr. 0337000112

EAN 4038898334781

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0337000112
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Eckmaß (e)

26,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen