Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 557 Stahl 5 verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW24-(A2K)-M16
Art.-Nr. 0337000116
EAN 4045727222669
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 13 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Nenndurchmesser | 16 mm |
Eckmaß (e) | 33,9 mm |