Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 557 Stahl 5 verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW7-(A2K)-M4
Art.-Nr. 033700014
EAN 4055375954720
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (m1) | 3,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Eckmaß (e) | 9,9 mm |