Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 557 Stahl 5 verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW8-(A2K)-M5

Art.-Nr. 033700015

EAN 4038898395737

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 033700015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Nenndurchmesser

5 mm

Eckmaß (e)

11,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen