Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 557 Stahl 5 gelb verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW10-(A2C)-M6
Art.-Nr. 033700026
EAN 4038898326861
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Eckmaß (e) | 14,1 mm |