Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 557 Stahl 5 gelb verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW19-(A2C)-M12
Art.-Nr. 0337000212
EAN 4038898334903
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Nenndurchmesser | 12 mm |
Eckmaß (e) | 26,9 mm |