Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 557 Stahl 5 gelb verzinkt
MU-4KT-DIN557-5-SW8-(A2C)-M5

Art.-Nr. 033700025

EAN 4024835615211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 033700025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Gelb verzinkt

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Nenndurchmesser

5 mm

Eckmaß (e)

11,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen