Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A2, blank
DIN 562 Edelstahl A2 blank
MU-4KT-DIN562-A2-SW10-M6
Art.-Nr. 03444026
EAN 4047376857070
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 3,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Eckmaß (e) | 12,7 mm |