Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A2, blank
DIN 562 Edelstahl A2 blank
MU-4KT-DIN562-A2-SW5,5-M3
Art.-Nr. 03444023
EAN 4050382322852
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Höhe (m1) | 1,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 3 mm |
Eckmaß (e) | 7 mm |