Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A2, blank

DIN 562 Edelstahl A2 blank
MU-4KT-DIN562-A2-SW7-M4

Art.-Nr. 03444024
EAN 4048539217540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 03444024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Höhe (m1)

2,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

DIN

562

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

4 mm

Eckmaß (e)

8,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen