Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A4, blank

DIN 562 Edelstahl A4 blank
MU-4KT-DIN562-A4-SW10-M6

Art.-Nr. 03400016

EAN 4050382475541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 03400016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (m1)

3,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

562

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

6 mm

Eckmaß (e)

12,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen