Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Edelstahl A4, blank
DIN 562 Edelstahl A4 blank
MU-4KT-DIN562-A4-SW13-M8
Art.-Nr. 03400018
EAN 4047376398979
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Eckmaß (e) | 16,5 mm |