Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 562 Stahl 11H verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW10-(A2K)-M6
Art.-Nr.
03370026
EAN 4038898185895
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 3,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Eckmaß (e) | 12,7 mm |