Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 562 Stahl 11H verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW5,5-(A2K)-M3

Art.-Nr. 03370023

EAN 4052703166657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03370023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Höhe (m1)

1,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW5,5

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

11H

Oberfläche

Verzinkt

DIN

562

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

3 mm

Eckmaß (e)

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen