Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 562 Stahl 11H verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW6-(A2K)-M3,5
Art.-Nr. 033700235
EAN 4060053334817
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3,5 |
Höhe (m1) | 2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW6 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 3,5 mm |
Eckmaß (e) | 7,6 mm |