Vierkantmutter niedrige Form DIN 562, Stahl 11H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 562 Stahl 11H verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW8-(A2K)-M5
Art.-Nr. 03370025
EAN 4050642781535
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 2,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 5 mm |
Eckmaß (e) | 10,2 mm |