Vierkantmutter niedrige Form
DIN 562 Stahl 11H gelb verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW5,5-(A2C)-M3
Art.-Nr. 03370033
EAN 4045727117378
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 562, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Höhe (m1) | 1,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 3 mm |
Eckmaß (e) | 7 mm |