Vierkantmutter niedrige Form
DIN 562 Stahl 11H gelb verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW7-(A2C)-M4
Art.-Nr. 03370034
EAN 4047376433557
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 562, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (m1) | 2,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Eckmaß (e) | 8,9 mm |
