Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 blank

DIN 479 Stahl 08.8 blank
/SCR-SQH-SDP-DIN479-08.8-WS24-M24X90

Art.-Nr. 410382490

EAN 4061976401501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 blank

Art.-Nr. 410382490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 65 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

90 mm

Zapfenlänge (l2)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

22 mm

Zapfendurchmesser (d2)

18 mm

Normen

DIN 479

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Vierkantkopf

Antriebart

Außenvierkant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen