Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 blank
DIN 479 Stahl 08.8 blank
SHR-4KT-KRNANSZ-DIN479-08.8-SW10-M10X120
Art.-Nr. 4103810120
EAN 4047376600072
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 120 mm |
Zapfenlänge (l2) | 2,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 7 mm |
Normen | DIN 479 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Vierkantkopf |
Antriebart | Außenvierkant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |