Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 479 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-4KT-DIN479-08.8-SW13-(A2K)-M12X35

Art.-Nr. 410311235
EAN 4049557962542

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 410311235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

35 mm

Zapfenlänge (l2)

3 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Zapfendurchmesser (d2)

8,5 mm

Normen

DIN 479

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Vierkantkopf

Antriebart

Außenvierkant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen