Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 479 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-4KT-DIN479-08.8-SW17-(A2K)-M16X50
Art.-Nr. 410311650
EAN 4052703064328
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 50 mm |
Zapfenlänge (l2) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 16 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 12 mm |
Normen | DIN 479 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Vierkantkopf |
Antriebart | Außenvierkant |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |