Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 479 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-4KT-DIN479-08.8-SW17-(A2K)-M16X80

Art.-Nr. 410311680
EAN 4050382341914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 410311680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

80 mm

Zapfenlänge (l2)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

16 mm

Zapfendurchmesser (d2)

12 mm

Normen

DIN 479

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Vierkantkopf

Antriebart

Außenvierkant

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen