Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 08.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 479 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-4KT-DIN479-08.8-SW8-(A2K)-M8X16
Art.-Nr.
410318 16
EAN 4049557962498
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 16 mm |
Zapfenlänge (l2) | 2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 5,5 mm |
Normen | DIN 479 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Vierkantkopf |
Antriebart | Außenvierkant |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |