Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 8.8 blank

DIN 479 Stahl 08.8 blank
SHR-4KT-KRNANSZ-DIN479-08.8-SW8-M8X100

Art.-Nr. 410388 100
EAN 4047376600546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 8.8 blank

Art.-Nr. 410388 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 479, steel 8.8, bare
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

100 mm

Zapfenlänge (l2)

2 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Zapfendurchmesser (d2)

5.5 mm

Normen

DIN 479

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Vierkantkopf

Antriebart

Außenvierkant

Außenantrieb (s1)

SW8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen