Vierkantschraube mit kurzem Zapfen
DIN 479 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-4KT-DIN479-08.8-SW17-(A2K)-M16X70
Art.-Nr.
410311670
EAN 4047376771598
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 479, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 70 mm |
Zapfenlänge (l2) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 16 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 12 mm |
Normen | DIN 479 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Vierkantkopf |
Antriebart | Außenvierkant |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |