Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe RED PERFECT® 3D für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern

Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe RED PERFECT 3D
SHLFSHB-NYLVLI-(SEHR FEIN)-115X22,23MM

Art.-Nr. 0585710313

EAN 4099618766619

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe RED PERFECT® 3D für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern

Art.-Nr. 0585710313

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Reinigen und Mattieren von unlegierten und hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen
  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

  • Extra verstärktes Nylonschliefvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger

  • Robuster Trägerteller aus Glasgewebe

  • Hohe Standzeit durch die Lamellenanordnung

  • Kompakte und schleifintensive Ausführung

  • Keine Formveränderung beim Schleifen

  • Kein Zusetzen

  • Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)

  • Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Hinweis
  • Drehzahlgeregelten Winkelschleifer verwenden

  • Schutzbrille und Handschuhe tragen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifen von Flächen und Kanten, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

  • Zum Reinigen und Polieren von unlegierten und hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen

  • Entfernen von Oxidfilmen und Anlauffarben nach dem Schweißen sowie nach dem Plasmaschneiden von Edelstahlblechen

  • Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern)

  • Zur Vorbereitung von Lackierflächen, zum Entlacken und Entrosten

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Farbe

Grau

Ausführung

Sehr fein

Drehzahl max.

13300 1/min

Empfohlene Drehzahl min.

5000 1/min

Empfohlene Drehzahl max.

5800 1/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen