Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe
SHLFSHB-NYLVLI-GROB-115X22,23
Art.-Nr.
0585311510
EAN 4045989266739
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Reinigen und Polieren von unlegierten und hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Extra verstärktes Nylonschliefvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger
- Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
- Hohe Standzeit durch die Lamellenanordnung
- Kompakte und schleifintensive Ausführung
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kein Zusetzen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
- Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schleifen von Flächen und Kanten, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Zum Reinigen und Polieren von unlegierten und hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen.
- Entfernen von Oxidfilmen und Anlauf-farben nach dem Schweißen sowie nach dem Plasmaschneiden von Edelstahlblechen.
- Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern).
- Zur Vorbereitung von Lackierflächen, zum Entlacken und Entrosten.
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Farbe | Braun |
Ausführung | Grob |
Körnung | 100 |
Drehzahl max. | 13300 U/min |