Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Vlies-Lamellenfächerschleifscheibe
SHLFSHB-NYLVLI-MITTEL-115X22,23
Art.-Nr.
0585311518
EAN 4045989266715
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Reinigen und Polieren von unlegierten und hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Extra verstärktes Nylonschliefvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger
- Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
- Hohe Standzeit durch die Lamellenanordnung
- Kompakte und schleifintensive Ausführung
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kein Zusetzen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
- Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schleifen von Flächen und Kanten, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Zum Reinigen und Polieren von unlegierten und hochlegierten Stählen, Aluminium und NE-Metallen.
- Entfernen von Oxidfilmen und Anlauf-farben nach dem Schweißen sowie nach dem Plasmaschneiden von Edelstahlblechen.
- Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern).
- Zur Vorbereitung von Lackierflächen, zum Entlacken und Entrosten.
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Farbe | Rotbraun |
Ausführung | Mittel |
Körnung | 180 |
Drehzahl max. | 13300 U/min |