Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vlies-Schleifband für Elektroschleiffeile RED PERFECT® 3D

SHLFBA-VLI-GROB-12X520MM

Art.-Nr. 0585701010

EAN 4065746435352

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vlies-Schleifband für Elektroschleiffeile RED PERFECT® 3D

Art.-Nr. 0585701010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Mattieren, Satinieren und Finishen (Endschliff) sowie zum Angleichen von Edelstahl-Handläufen mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.
  • Perfekter Endschliff (Finish-Schliff) für hohe Ansprüche an die Oberfläche mit deutlich geringerer Rautiefe, ohne dass dabei ein höherer Glanzgrad entsteht.

  • Sehr hohe Standzeit und gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns garantieren eine gleichbleibende Qualität des Schliffbilds am Werkstück

  • Verstärktes Nylonschleifvlies mit dreidimensionaler Vliesstruktur

  • Passt sich durch die flexible und elastische Struktur des Vlieses dem Werkstück optimal an. Keine Veränderung der Geometrie des Werkstücks.

  • Deutliche Reduzierung der Nachbearbeitung
Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

  • Erhöhte Prozess-Sicherheit: Egal ob mit einer Elektroschleiffeile, einem Rohrbandschleifer, einer stationären Kontaktschleifmaschine oder mit einem Winkelschleifer gearbeitet wird, es ist eine durchgängige Oberflächenqualität garantiert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Finishen, Mattieren, Satinieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe

  • Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feine Mattierungen

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer

Breite x Länge

12 mm x 520 mm

Ausführung

Grob

Farbe

Braun

Körnung

100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen