Vlies-Schleifband für Rohrbandschleifer RED PERFECT® 3D
Vlies-Schleifband Rohrbandschleifer RED PERFECT 3D
SHLFBA-VLI-MITTEL-40X675MM
Art.-Nr. 0673605180
EAN 4065746436496
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Mattieren, Satinieren und Finishen (Endschliff) sowie zum Angleichen von Edelstahl-Handläufen mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.
- Perfekter Endschliff (Finish-Schliff) für hohe Ansprüche an die Oberfläche mit deutlich geringerer Rautiefe, ohne dass dabei ein höherer Glanzgrad entsteht.
- Sehr hohe Standzeit und gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns garantieren eine gleichbleibende Qualität des Schliffbilds am Werkstück
- Verstärktes Nylonschleifvlies mit dreidimensionaler Vliesstruktur
- Passt sich durch die flexible und elastische Struktur des Vlieses dem Werkstück optimal an. Keine Veränderung der Geometrie des Werkstücks.
- Deutliche Reduzierung der Nachbearbeitung
Hinweis
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
- Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
- Erhöhte Prozess-Sicherheit: Egal ob mit einer Elektroschleiffeile, einem Rohrbandschleifer, einer stationären Kontaktschleifmaschine oder mit einem Winkelschleifer gearbeitet wird, es ist eine durchgängige Oberflächenqualität garantiert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Finishen, Mattieren, Satinieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe
- Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feine Mattierungen
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer
Breite x Länge | 40 mm x 675 mm |
Ausführung | Mittel |
Farbe | Rotbraun |
Körnung | 180 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!