Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vlies-Schleifhülse für Expansions- und aufblasbare Walze

Vlies-Schleifhülse
SHLFSHB-VLI-HUE-MITTEL-90X100MM

Art.-Nr. 0585552180

EAN 4038898835493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vlies-Schleifhülse für Expansions- und aufblasbare Walze

Art.-Nr. 0585552180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger

  • Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest und dehnungsarm
Hinweis

Max. Umdrehungszahl: 2.800 min-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Satinieren, Mattieren, Polieren, Entfernen von Anlauffarben, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) und Glätten von Flächen.



Zu bearbeitende Werkstoffe:


Edelstahl, Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, Holz und Kunststoffe

Anleitung

Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

Breite x Länge

90 mm x 100 mm

Ausführung

Mittel

Farbe

Rotbraun

Körnung

P180

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn für Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

SPNDORN-M14-F.PM200E

x 1 St.
Aufblasbare Walze

WALZ-AUFBLASBAR-90X100

Durch das Aufpumpen der Walze kann der Härtegrad angepasst werden.
x 1 St.
Luftpumpe für aufblasbare Walze

LUFTPUMP-(AUFBLASBARE-WALZE)