Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vlies-Schleifscheibe mit durchgenadelter Gewebeunterlage RED PERFECT® 3D

Vlies-Schleifscheibe RED PERFECT 3D
SHLFSHB-NYLVLI-FEIN-D125X22,23MM

Art.-Nr. 0585471028

EAN 4065746436908

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vlies-Schleifscheibe mit durchgenadelter Gewebeunterlage RED PERFECT® 3D

Art.-Nr. 0585471028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Mattieren, Satinieren und Finishen (Endschliff) sowie zum Angleichen von „vorgeschliffenen“ flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Edelstahl mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.
  • Perfekter Endschliff (Finish-Schliff) für hohe Ansprüche an die Oberfläche mit deutlich geringerer Rautiefe, ohne dass dabei ein höherer Glanzgrad entsteht.

  • Sehr hohe Standzeit und gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns garantieren eine gleichbleibende Qualität des Schliffbilds am Werkstück

  • Extra verstärktes Nylonschleifvlies mit dreidimensionaler Vliesstruktur für kompaktere und schleifintensivere Ausführung (deutlich höhere Kantenfestigkeit)

  • Passt sich durch die flexible und elastische Struktur des Vlieses dem Werkstück optimal an. Keine Veränderung der Geometrie des Werkstücks.

  • Verringerung der Vibrationen um bis zu 50% durch vorgestanzten Innenkern
Hinweis
  • Die Scheiben sollten nur mit den dafür geeigneten Stütztellern angewendet werden.

  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

  • Erhöhte Prozess-Sicherheit: Egal ob mit einer Elektroschleiffeile, einem Rohrbandschleifer, einer stationären Kontaktschleifmaschine oder mit einem Winkelschleifer gearbeitet wird, es ist eine durchgängige Oberflächenqualität garantiert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Finishen, Mattieren, Satinieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe

  • Kein Durchschleifen bei der Bearbeitung von Karosserieteilen

  • Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feine Mattierungen sowie Entgratarbeiten

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Farbe

Blau

Ausführung

Fein

Körnung

280

Drehzahl max.

3800 1/min

Empfohlene Drehzahl

1500 1/min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller für Vliesscheiben

STUETZTE-VLISHB-D125MM/M14