Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vlies-Wickelband

Vlies-Wickelband
WIKLBA-VLI-B1-FOLIE-SK-70MMX5MX2MM

Art.-Nr. 0874105042

EAN 4024835404297

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vlies-Wickelband

Art.-Nr. 0874105042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für FLEXEN Vlies-Schutzschlauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Vlies

Ausführung

Mit Folie

Haftsystem

Selbstklebend

Farbe

Silberfarben

Breite

70 mm

Dicke

2 mm

Länge

5 m

Frei von Halogenen (< 0,1 %)

Ja

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen