Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vliesmopteller Klingspor SMT 800 Special

Lamellenfächerschleifscheibe Klingspor SMT 800
LFSHLFSHB-KLINGSPOR-278498-125X22-CRS

Art.-Nr. 1971013206

EAN 4014855179626

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vliesmopteller Klingspor SMT 800 Special

Art.-Nr. 1971013206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für das Finish von Oberflächen aus Edelstahl und hoch legierten Stählen entwickelt

Der hochwertige Klingspor Vliesmopteller SMT 800 Special ist ideal für das Entfernen von kleinen Graten und das Bearbeiten von WIG-Schweißnähten geeignet. Dabei erzeugt er ein besonders gleichmäßiges Schliffbild.


Das spezielle Vliesmaterial, mit dem der SMT 800 Special ausgestattet ist, sorgt für geringen Verschleiß und sichert eine lange Standzeit. Für eine optimale Oberflächenbearbeitung erzeugt es zudem ein gleichmäßiges Schliffbild mit geringen Rautiefen. Beste Schleifergebnisse erzielt der Vliesmopteller auf drehzahlgeregelten Winkelschleifern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Vliesmopteller kommt beispielsweise im Tank- und Behälterbau, in der Großküchenherstellung und im Geländerbau zum Einsatz.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12200 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Korund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen