Vliesmopteller Klingspor SMT 800 Special
Lamellenfächerschleifscheibe Klingspor SMT 800
LFSHLFSHB-KLINGSPOR-278500-125X22-VFN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der hochwertige Klingspor Vliesmopteller SMT 800 Special ist ideal für das Entfernen von kleinen Graten und das Bearbeiten von WIG-Schweißnähten geeignet. Dabei erzeugt er ein besonders gleichmäßiges Schliffbild.
Das spezielle Vliesmaterial, mit dem der SMT 800 Special ausgestattet ist, sorgt für geringen Verschleiß und sichert eine lange Standzeit. Für eine optimale Oberflächenbearbeitung erzeugt es zudem ein gleichmäßiges Schliffbild mit geringen Rautiefen. Beste Schleifergebnisse erzielt der Vliesmopteller auf drehzahlgeregelten Winkelschleifern.
Datenblätter(X)
Der Vliesmopteller kommt beispielsweise im Tank- und Behälterbau, in der Großküchenherstellung und im Geländerbau zum Einsatz.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Korund |