Vliesschleifscheibe für den Einsatz auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern
Vliesschleifscheibe weich
SHLFSHB-NYLVLI-WEICH-FEIN-D125MM
Art.-Nr. 0585470180
EAN 4047376738379
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für den Flächenschliff
Weiches, verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger
- Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kein Zusetzen
- Kein Durchschleifen bei der Bearbeitung von Karosserieteilen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Anwendung: Satinieren, Mattieren, Polieren, Entfernen von Anlauffarben, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) und Glätten von Flächen
Zu bearbeitende Werkstoffe: Ideal geeignet für die Aluminiumbearbeitung, Stahl, Messing, Kupfer, Holz, Kunststoffe und Farben
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Farbe | Braun |
Ausführung | Fein |
Körnung | 180 |
Drehzahl max. | 3800 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 1500 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!