Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vliesschleifscheibe für den Einsatz auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern

Vliesschleifscheibe weich
SHLFSHB-NYLVLI-WEICH-GROB-D125MM

Art.-Nr. 058547080

EAN 4047376738317

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vliesschleifscheibe für den Einsatz auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern

Art.-Nr. 058547080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für den Flächenschliff

Weiches, verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger


  • Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest

  • Keine Formveränderung beim Schleifen

  • Kein Zusetzen

  • Kein Durchschleifen bei der Bearbeitung von Karosserieteilen

  • Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendung: Satinieren, Mattieren, Polieren, Entfernen von Anlauffarben, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) und Glätten von Flächen


Zu bearbeitende Werkstoffe: Ideal geeignet für die Aluminiumbearbeitung, Stahl, Messing, Kupfer, Holz, Kunststoffe und Farben

Durchmesser (Ø)

125 mm

Farbe

Braun

Ausführung

Grob

Körnung

80

Drehzahl max.

3800 U/min

Empfohlene Drehzahl

1500 U/min

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller für Vliesscheiben

STUETZTE-VLISHB-D115MM/M14

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen