Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vliesschleifscheibe für den Einsatz auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern

Vliesschleifscheibe weich
SHLFSHB-NYLVLI-WEICH-MITTEL-D125MM

Art.-Nr. 0585470100

EAN 4047376738362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vliesschleifscheibe für den Einsatz auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern

Art.-Nr. 0585470100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für den Flächenschliff

Weiches, verstärktes Nylonschleifvlies mit durchgenadeltem Gewebeträger


  • Hohe Reißfestigkeit, gleichmäßiges Schliffbild, wasserfest

  • Keine Formveränderung beim Schleifen

  • Kein Zusetzen

  • Kein Durchschleifen bei der Bearbeitung von Karosserieteilen

  • Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendung: Satinieren, Mattieren, Polieren, Entfernen von Anlauffarben, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) und Glätten von Flächen


Zu bearbeitende Werkstoffe: Ideal geeignet für die Aluminiumbearbeitung, Stahl, Messing, Kupfer, Holz, Kunststoffe und Farben

Durchmesser (Ø)

125 mm

Farbe

Braun

Ausführung

Mittel

Körnung

100

Drehzahl max.

3800 U/min

Empfohlene Drehzahl

1500 U/min

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller für Vliesscheiben

STUETZTE-VLISHB-D125MM/M14