Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plochý skrutkovač So šesťhranným skľučovadlom po celej dĺžke/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X100 Plochý skrutkovač So šesťhranným skľučovadlom po celej dĺžke/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Plochý skrutkovač So šesťhranným skľučovadlom po celej dĺžke/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X100 - 1
Plochý skrutkovač So šesťhranným skľučovadlom po celej dĺžke/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X100 - 2

Plochý skrutkovač So šesťhranným skľučovadlom po celej dĺžke/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom

Skrutkovač plochý, šesťhranná čepeľ, úder. hlavica
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X100
ZEBRA

Obj. č. 0613321055
EAN 4038898270867

Cena za zvolené balenie
Plochý skrutkovač So šesťhranným skľučovadlom po celej dĺžke/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom

Obj. č. 0613321055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Celistvá šesťhranná čepeľ/šesťhranná podložka vyrobená z tvrdeného materiálu odolného voči nárazom
  • Veľká úderová hlavica

  • Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

1 x 5,5 mm

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Rozmer šesťhranu na hrote

6 mm

S integrovaným šesťhranom

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie