Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch U
DIN 6918, oceľ, žiarovo galvanizované
PODLOZKA-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pevnosť 295-350 HV 10
- Žiarovo galvanizovaná oceľ
- Sklon 8 %
„Používajte len kompletné upevňovacie sady od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.
Dizajn oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je regulovaný v norme DIN EN 1090-2 a smernici DASt 024.
ÜH (vyhlásenie o zhode od výrobcu)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pre predpínateľné skrutkové spoje s vysokou pevnosťou v kovových konštrukciách
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 8,5 mm |
Šírka (b1) | 56 mm |
Dĺžka (l1) | 56 mm |
Normy | DIN 6918 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 295-350 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný |
Sklon | 8 % |
Vhodné pre | HV-spojky U-profilov v oceľových konštrukciách |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |