Vollauszug Nova Pro soft-close
Vollauszug Nova Pro Soft-close Liquid
AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-40KG-NL400
Art.-Nr. F101108270
EAN 9003012756751
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten ( kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden
- Seidenweicher Schwebelauf ohne Zwischenschlag beim Öffnen und Schließen
- Komfortables, leichtes Öffnen ohne spürbaren Widerstand, selbst bei hohen Traglasten und schmalen Griffleisten
Schubkasten mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann auch mit Möbelgriff geöffnet werden.
Z.B. bei Mülltrenn-System-Auszug kann Endkunde zwischen praktischem Drücken oder Ziehen wählen.
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Führungen und ein Karton mit 20 Stück rechten Führungen als Set ausgeliefert.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nennlänge | 400 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 40 kg |
Passend für Zarge | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
Passend für NP Tipmatic soft-close | Ja |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
| Legende | |||
| KB | Korpusbreite | MET | Mindesteinbautiefe |
| KV | Korpusvorderkante | NL | Nennlänge |
| L | Länge | S | Korpusseitenwand |
| LWK | Lichte Weite Korpus | FR | Front |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!