Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vollradiusfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XXL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC WN Z4,5xD/1,5xD TiAlN-S HA
VLRADIFRS-SP-WN-UV-EL-VHM-TNS-HA-D8,0

Art.-Nr. 5443300695

EAN 4055375923993

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vollradiusfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XXL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443300695

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Fein-Schlichten, Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7857

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

7,9 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Eckenradius (R)

4 mm

Länge (l1)

79 mm

Spannutlänge (l2)

12 mm

Freistellungslänge (l3)

36 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

f8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 165 0,020 0,025 0,035 0,040
500–850 N/mm² L + E 133 0,018 0,025 0,030 0,035
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 133 0,018 0,025 0,030 0,035
850–1000 N/mm² L + E 126 0,015 0,020 0,025 0,030
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 130 0,020 0,026 0,035 0,040
700–850 N/mm² L + E 130 0,018 0,025 0,030 0,035
850–1000 N/mm² L + E 130 0,015 0,020 0,025 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 126 0,015 0,020 0,025 0,030
1000–1200 N/mm² L + E 109 0,015 0,020 0,025 0,030
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 165 0,020 0,026 0,035 0,040
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 126 0,015 0,020 0,025 0,030
1000–1200 N/mm² L + E 109 0,015 0,020 0,025 0,030
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 126 0,015 0,020 0,025 0,030
1000–1200 N/mm² L + E 109 0,015 0,020 0,025 0,030
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 133 0,020 0,020 0,025 0,030
850–1100 N/mm² L + E 126 0,015 0,018 0,022 0,025
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 74 0,015 0,020 0,025 0,030
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 74 0,012 0,015 0,020 0,025
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 91 0,015 0,020 0,025 0,030
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 84 0,015 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 74 0,015 0,020 0,025 0,030
Rostfreie Stähle < 1100 N/mm² E 63 0,015 0,020 0,025 0,030
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 49 0,012 0,015 0,020 0,025
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 49 0,015 0,020 0,025 0,030
Gusseisen < 180 HB - 112 0,018 0,023 0,030 0,040
< 180 HB - 91 0,018 0,025 0,030 0,035
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 91 0,018 0,025 0,030 0,035
> 260 HB E 74 0,018 0,025 0,030 0,035
Legende
L = Luft ae = 0,03xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7857 (-30 %).
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 165 0,050 0,065 0,080 0,095
500–850 N/mm² L + E 133 0,050 0,060 0,075 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 133 0,050 0,060 0,070 0,090
850–1000 N/mm² L + E 126 0,040 0,055 0,065 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 130 0,050 0,065 0,080 0,095
700–850 N/mm² L + E 130 0,050 0,060 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 130 0,040 0,055 0,065 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 126 0,040 0,055 0,060 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 109 0,040 0,050 0,055 0,060
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 165 0,050 0,065 0,080 0,950
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 126 0,040 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 109 0,040 0,050 0,060 0,070
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 126 0,040 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 109 0,035 0,045 0,050 0,060
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 133 0,040 0,055 0,065 0,080
850–1100 N/mm² L + E 126 0,035 0,050 0,060 0,070
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 74 0,040 0,050 0,060 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 74 0,030 0,040 0,045 0,050
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 91 0,040 0,055 0,065 0,080
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 84 0,040 0,050 0,060 0,070
< 850 N/mm² E 74 0,040 0,050 0,060 0,070
Rostfreie Stähle < 1100 N/mm² E 63 0,040 0,050 0,060 0,070
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 49 0,035 0,045 0,050 0,065
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 49 0,040 0,050 0,060 0,070
Gusseisen < 180 HB - 112 0,050 0,075 0,090 0,110
< 180 HB - 91 0,040 0,060 0,065 0,080
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 91 0,040 0,060 0,065 0,080
> 260 HB E 74 0,040 0,060 0,065 0,080

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen